Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff, 64 mm, Ø 10 x 73 x 28 mm, Kunststoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgriff, 64 mm, Ø 10 x 73 x 28 mm, Kunststoff, weiß
Möbelgriff, 64 mm, Ø 10 x 73 x 28 mm, Kunststoff, weiß
Artikel-Nr.:
     400-1597757
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     004197
EAN/GTIN:
     4008057041973
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff

Möbelgriff, 64 mm, Ø 10 x 73 x 28 mm, Kunststoff, weiß


Möbelgriff
- Kunststoff
- Weiß
- Breite: 73, - Länge: 28
1 Stück / Polybeutel mit Etikett
Farbe weiß
Bohrabst. 64 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Länge:
28
Breite:
73
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriffe hettich, Möbelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.