Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff, 75 x 20 x 21 mm, Stahl, vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgriff, 75 x 20 x 21 mm, Stahl, vermessingt
Möbelgriff, 75 x 20 x 21 mm, Stahl, vermessingt
Artikel-Nr.:
     400-1597736
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     004048
EAN/GTIN:
     4008057040488
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe stahl

Möbelgriff, 75 x 20 x 21 mm, Stahl, vermessingt


Möbelgriff
- Stahl
- Vermessingt
- Breite: 75, - Höhe: 20, - Länge: 21
1 Stück / Polybeutel mit Etikett
Material vermessingt
Bohrabst. 70 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Länge:
21
Breite:
75
Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriffe hettich, Möbelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.