Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkettgleiter zum Anschrauben, Ø 28 x 26 mm, Metall, Wollfilz, vernickelt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkettgleiter zum Anschrauben, Ø 28 x 26 mm, Metall, Wollfilz, vernickelt, grau
Parkettgleiter zum Anschrauben, Ø 28 x 26 mm, Metall, Wollfilz, vernickelt, grau
Artikel-Nr.:
     400-1597657
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     002312
EAN/GTIN:
     4008057023122
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter

Parkettgleiter zum Anschrauben, Ø 28 x 26 mm, Metall, Wollfilz, vernickelt, grau


Filzgleiter mit extra dicker Filzschicht zum Anschrauben unter Stuhl- und Tischbeine für empfindliche Böden wie z. B. Parkett. Gleitschicht aus synthetischer Filz für längere Haltbarkeit und hohe Belastbarkeit. Achtung: Bitte mit einem 2 mm Bohrer vorbohren.


- Höhe: 26
24 Stück / Polybeutel mit Etikett
28 mm
24er Beutel


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,155 kg
Höhe:
26
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter 28mm, filzgleiter, filzgleiter soft, Parkettgleiter, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.