Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff, 128 mm, 190 x 40 x 28 mm, Aluminium, brüniert, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgriff, 128 mm, 190 x 40 x 28 mm, Aluminium, brüniert, silberfarben
Möbelgriff, 128 mm, 190 x 40 x 28 mm, Aluminium, brüniert, silberfarben
Artikel-Nr.:
     400-1597550
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9082151
EAN/GTIN:
     4008057020053
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe aluminium

Möbelgriff, 128 mm, 190 x 40 x 28 mm, Aluminium, brüniert, silberfarben


Möbelgriff
- Aluminium
- silberfarben, brüniert
- Breite: 190, - Höhe: 40, - Länge: 28
1 Stück / Polybeutel mit Etikett
Variante Egara Messing



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,088 kg
Länge:
28
Breite:
190
Höhe:
40
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriffe hettich, Griff Messing, Griff antik, Griff Messing antik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.