Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohr für schwere Belastung, oval, Ø 15 / 30 x 1200 mm, Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankrohr für schwere Belastung, oval, Ø 15 / 30 x 1200 mm, Stahl verchromt
Schrankrohr für schwere Belastung, oval, Ø 15 / 30 x 1200 mm, Stahl verchromt
Artikel-Nr.:
     400-1597544
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     001683
EAN/GTIN:
     4008057016834
Suchbegriffe:
Ovalrohr
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohre

Schrankrohr für schwere Belastung, oval, Ø 15 / 30 x 1200 mm, Stahl verchromt


Ovales Schrankrohr, verchromt mit einem Durchmesser von 30 mm in der Höhe und 15 mm in der Breite. Ohne Schweißnaht für hohe Gewichtsbelastung.
- Länge: 1200
1 Stück / lose
Oberfläche verchromt



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,37 kg
Länge:
1200
Weitere Suchbegriffe: hettich schrankrohr oval, kleiderstange, kleiderstange oval, Schrankrohr, Schrank Rohr, verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.