Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe 125x3 mm für Metall SemiFl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schruppscheibe 125x3 mm für Metall SemiFl
Schruppscheibe 125x3 mm für Metall SemiFl
Artikel-Nr.:
     400-1582264
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602218
EAN/GTIN:
     3165140448833
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125 mm
schruppscheibe

Schruppscheibe 125x3 mm für Metall SemiFl


Schruppscheibe WA 46 BF. Halbflexibel. Vibration Control. Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 3 mm. Für leichte Schrupparbeiten. Dank der Flexibilität der Scheibe, ideal für die Bearbeitung von gebogenen Oberflächen geeignet. Weitere Vorteile der Scheibe: Weniger Vibration und Lärmentwicklung. Kühler Schliff (weniger Hitzeverfärbung). Kein Stützteller notwendig. Geeignet für den Einsatz in Inox, Metall und Aluminium. Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent. Maximale Arbeitssicherheit dank der optimalen dreischichtigen Verstärkung der Scheibe. Gefertigt gemäß OSA Richtlinie. Entspricht EN 12413.
- Breite: 12,7, - Gewicht: 0,09 kg, - Höhe: 1, - Länge: 12,7





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,09 kg
Länge:
12,7
Breite:
12,7
Höhe:
1
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,93*
5 Tage
200
10
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 1,94*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,05*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,53*
€ 2,09*
Lager 400
200
10
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.