Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1581477 Herst.-Nr.: 2608637559 EAN/GTIN: 3165140014083 |
| |
|
| | |
| 3 Stichsägeblätter U 111 D Das U 111 D Basic für Holz Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Holz. Die gefrästen, geschränkten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anfürderungen. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die große Zahnteilung (4 mm) ermöglicht das Schneiden von Weichholz mit einer Dicke von 5-65 mm. Die Blätter sind geeignet für Stichsägen mit U-Schaft (Universalschaft) aller Elektrowerkzeugmarken. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 92, Zahnteilung [mm]: 4,0, Einsatzbereiche: Weichholz (5-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, Typ: U 111 D - Breite: 5,5, - Gewicht: 0,023 kg, - Höhe: 0,2, - Länge: 17 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,023 kg | Länge: | 17 | Breite: | 5,5 | Höhe: | 0,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 90 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,36* | € 1,81* | | | | | 4 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,40* | € 1,84* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,40* | € 1,91* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,47* | € 2,01* | | | | Lager 400 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,14* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|