Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Stichsägeblätter T 118 BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
100 Stichsägeblätter T 118 BF
100 Stichsägeblätter T 118 BF
Artikel-Nr.:
     400-1581455
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634586
EAN/GTIN:
     3165140009751
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

100 Stichsägeblätter T 118 BF


Das T 118 BF Flexible für Metall Stichsägeblatt ist bruchfest beim geraden Schneiden in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität geboten werden, die beide erfürderlich sind, um perfüriertes Metallblech aus Stahl (Stundard-Stärke) zu schneiden. Das Blatt ist mit einer feinen progressiven Zahnteilung (1,9-2,3 mm) ausgestattet und schneidet eine Vielzahl an mittelstarken Metallblechen mit einer Dicke von 2,5-6 mm. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 92, Zahnteilung [mm]: 1,9-2,3, Einsatzbereiche: mittelstarke Bleche (2,5-6 mm), Progressiv, Typ: T 118 BF
- Breite: 4, - Gewicht: 0,425 kg, - Höhe: 4, - Länge: 8





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,425 kg
Länge:
8
Breite:
4
Höhe:
4
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,09*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,89*
€ 1,10*
4 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 77,85*
€ 95,55*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,47*
€ 100,52*
Lager 400
27
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,88*
€ 141,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.