Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 St. Schleifblätter Black Stone K80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 605 192 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 605 192 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 605 192 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 605 192 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     400-1580601
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605192
EAN/GTIN:
     3165140160100
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt

25 St. Schleifblätter Black Stone K80


Das Schleifblatt F355 Best für Coatings und Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumkarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Das Schleifblatt F355 Best für Coatings und Composites eignet sich für Dreieckschleifer und Multifunktionswerkzeuge. Der geschlossene antistatische Belag sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei härtestem Einsatz. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt. Blattabmessung, Breite mm: 93, Blattabmessung mm: 93, Körnung: 80
- Breite: 10,4, - Gewicht: 0,032 kg, - Höhe: 0,9, - Länge: 11





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,032 kg
Länge:
11
Breite:
10,4
Höhe:
0,9
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4838*
€ 0,6045*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,484*
€ 0,658*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4819*
€ 0,6719*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,498*
€ 0,698*
Lager 400
87
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.