Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifbogen Blue Metall eco 230 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handschleifbogen Blue Metall eco 230 x 280 mm
Handschleifbogen Blue Metall eco 230 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     400-1580071
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605416
EAN/GTIN:
     3165140162364
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier

Handschleifbogen Blue Metall eco 230 x 280 mm


Das Schleifblatt J410 Stundard für Metall bietet eine lange Lebensdauer beim Schleifen von Metalloberflächen. Dank der Rückseite aus flexiblem J-Gewebe kombiniert das Blatt eine lange Lebensdauer mit einem hochwertigen Finish. Es wird verwendet für allgemeine Schleifvorgänge auf Oberflächen aus Metall, Kohlenstoffstahl, Baustahl, Edelstahl, Aluminium, NE-Metallen und Guss. Es eignet sich auch ideal für das Entgraten und Entrosten von Metallflächen sowie das Aufrauen von Dichtflächen. Das Schleifblatt besteht aus J-Gewebe und harten Halbedelkorundkörnern. Damit vereint es hohe Flexibilität, Haltbarkeit und Formgenauigkeit. Der geschlossene antistatische Belag ermöglicht optimale Ergebnisse beim Schleifen. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer selbst bei härtestem Einsatz. Blattabmessung, Breite mm: 230, Blattabmessung, Länge mm: 280, Blattabmessung mm: 230x280, Körnung: 180
- Breite: 23,5, - Gewicht: 0,034 kg, - Höhe: 2,5, - Körnung: 180, - Länge: 28

Körnung K180



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,034 kg
Länge:
28
Breite:
23,5
Höhe:
2,5
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
150
Frei Haus
ab € 0,4379*
€ 0,5585*
6 Tage
50
50
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,58*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,58*
3 Tage
200
50
€ 5,45*
ab € 0,4362*
€ 0,5862*
Lager 400
75
50
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.