Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe D=180mm Blue Metall K120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiberschleifscheibe D=180mm Blue Metall K120
Fiberschleifscheibe D=180mm Blue Metall K120
Artikel-Nr.:
     400-1580044
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605489
EAN/GTIN:
     3165140163095
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Winkelschleifblatt

Fiberschleifscheibe D=180mm Blue Metall K120


Die R444 Expert für Metall erstellt auf Metalloberflächen einen beeindruckenden Oberflächenabschluss. Die stabile Trägerplatte aus Vulkanfiber ermöglicht gleichmäßiges und ausdauerndes Arbeiten. Der Besatz aus Halbedelkorundkorn macht die Scheibe für Metallarbeiten besonders geeignet. Das Produkt ist bestimmt für das Entgraten und Vorbereiten von Schweißarbeiten an Kohlenstoffstahl, Baustahl, Nichteisenmetallen und Gusseisen. Sie eignet sich zudem ideal zum Entfernen von Verfärbungen, Ablagerungen und Oberflächenmängeln. Die R444 Expert für Metall ist mit Winkelschleifern kompatibel. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner auf dem Vulkanfiberträger sorgt für große Arbeitsstabilität und beste Ergebnisse. Scheibendurchmesser mm: 180, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Körnung: 120
- Breite: 18, - Gewicht: 0,04 kg, - Höhe: 1,3, - Körnung: 120, - Länge: 18





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Länge:
18
Breite:
18
Höhe:
1,3
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,75*
5 Tage
200
50
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,76*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,59*
€ 0,77*
3 Tage
200
50
€ 5,45*
ab € 0,59*
€ 0,78*
Lager 400
200
50
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.