Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe D=115mm Blue Metall top K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiberschleifscheibe D=115mm Blue Metall top K60
Fiberschleifscheibe D=115mm Blue Metall top K60
Artikel-Nr.:
     400-1580035
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608606727
EAN/GTIN:
     3165140179928
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt

Fiberschleifscheibe D=115mm Blue Metall top K60


Die Fiberschleifscheibe R574 Best für Metall besitzt beim Grobschleifen, Entgraten, Schruppen von Schweißnähten und Entrosten von Metallflächen eine hervorragende Lebensdauer. Die Schleiffläche ist mit hochwertigem zirkoniumoxidverstärkten Halbedelkorundkorn besetzt und robust und verschleißfest. Das Trägermaterial aus vulkanisiertem Gummi verleiht Stabilität für lange Arbeitseinsätze. R574 Best für Metall ist mit Winkelschleifern und Bohrmaschinen kompatibel Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz. Scheibendurchmesser mm: 115, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Körnung: 60
- Breite: 13,5, - Gewicht: 0,021 kg, - Höhe: 0,2, - Körnung: 60, - Länge: 13,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,021 kg
Länge:
13,5
Breite:
13,5
Höhe:
0,2
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
150
Frei Haus
ab € 0,3673*
€ 0,4779*
6 Tage
100
50
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,49*
7 Tage
200
50
€ 5,45*
ab € 0,3659*
€ 0,5059*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,51*
Lager 400
100
50
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.