| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1560029 Herst.-Nr.: HEIMFFW EAN/GTIN: 4024052278718 |
| |
|
| | |
| HEIMEIER Winkel-Thermostat-Kopf • Winkelform für Ventilheizkörper • Mit eingebautem Fühler • CEN - zertifiziert • Geprüft nach DIN EN 215 Teil 1 • Sollwertbereich von 6° C bis 28° C • Flüssigkeitsgefüllter Thermostat • Temperaturbegrenzung durch zwei Sparclips • Frostschutzsicherung • Anschlussgewinde M30 x 1,5 Umstellbar für die Montage links oder rechts am Heizkörper • Anschlussgewinde M30 x 1,5 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,225 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,52* | € 25,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,71* | € 25,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,45* | € 26,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,36* | € 28,11* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,38* | € 29,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|