Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU/Löt-Bogen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
CU/Löt-Bogen
CU/Löt-Bogen
Artikel-Nr.:
     400-1559894
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T564115
EAN/GTIN:
     4035300286348
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Kupfer Lötfitting
Kupfer Lötfittings
Kupferlötfitting

CU/Löt-Bogen


Löt-Bogen 45° Kupfer, Typ 5041, 2 Muffen, nach DVGW zertifiziert, ø 15 mm


Ausführung 2 Muffen
Winkel 45 Grad
Größe Ø 15mm
Menge 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,099 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,14*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 7,92*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,92*
€ 9,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,25*
€ 8,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,09*
€ 8,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,87*
€ 8,18
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,53*
€ 7,77
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,46*
€ 6,50
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T504115
ab € 0,59*
Ähnlich
Conmetall Meister
T504118
ab € 0,76*
Ähnlich
Conmetall Meister
T504122
ab € 1,00*
Ähnlich
CORNAT
T5002A28
ab € 7,7675*
Ähnlich
CORNAT
TD504115
ab € 8,98*
Ähnlich
CORNAT
TD5002A15
ab € 8,796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.