| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1557360 Herst.-Nr.: 4173635 EAN/GTIN: 4006825549058 |
| |
|
| | |
| Saugschlauch Diesen Einhell Saugschlauch können Sie in unterschiedlichen Längen und Anschlussmaterialien bestellen. Der Saugschlauch ist für den Anschluss an Hauswasserwerke, Garten- und Oberflächenpumpen geeignet. Technische Daten 4mmessing: - Länge: 4m - Anschluss: 1 Zoll -material Anschluss: Messing/Kunststoff - Gewicht: 3,4 kg, - Länge: 4 Ausführung 4m Kunststoff Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,4 kg | Länge: | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,74* | € 15,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,08* | € 15,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,99* | € 18,45* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,62* | € 19,85* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,45* | € 28,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|