| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1554626 Herst.-Nr.: P-54075 EAN/GTIN: 0088381984584 |
| |
|
| | |
| Bit-Halter 6,3mm (1/4\\) 60mm Makita Universal Bit-Halter 6,3mm (1/4) 60mm mit Schnellwechselfutter - 6,3mm (1/4") - Länge: 60mm - Mit Schnellwechselfutter " - Länge: 60, - Maße: 60 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,046 kg | Länge: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit halter, Makita, Zubehör, Ersatzteile, 1/4, Schnellwechselfutter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,82* | € 23,67* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,36* | € 23,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,59* | € 25,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,77* | € 26,80* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,78* | € 32,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|