| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1553985 Herst.-Nr.: P-09955 EAN/GTIN: 0088381922975 |
| |
|
| | |
| Diamant-Bohrkrone 81x400mm Nass Diamant-Bohrkrone - Nassbohrkrone - Segementhöhe: 9mm - Anschlußgewinde: M30 - Durchmesser: 81mm - Länge: 400mm - Länge: 400, - Maße: 400 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,894 kg | Länge: | 400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 165,47* | € 200,44* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,54* | € 201,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 171,71* | € 205,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 182,65* | € 218,62* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,54* | € 258,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|