| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1544078 Herst.-Nr.: ARO2716XXWHITA6 EAN/GTIN: 4400011906036 |
| |
|
| | |
| Aronda Schüssel, weiß Entdecken Sie die zeitlose Eleganz der Aronda Porzellanserie. Ihr schlichtes und dennoch beeindruckendes Design wurde sogar mit Designpreisen ausgezeichnet. Setzen Sie bleibende Akzente mit Aronda. - Breite: 16,1, - Dekor: Aronda, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,46 kg, - Höhe: 6,8, - Länge: 16,1, - Material: Porzellan Schüssel 16 cm Größe Ø16cm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,46 kg | Material: | Porzellan | Länge: | 16,1 | Breite: | 16,1 | Höhe: | 6,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellan-Schale, Porzellan-Schüssel, Porzellanschale, Porzellanschälchen, Porzellanschüssel, küchenschüssel, Geschirr, Kahla, weiß, schlicht, dezent, modern, klassisch |
| | |
| |