| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1537231 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816013946 EAN/GTIN: 4330816013946 |
| |
|
| | |
| Stangenscharnier Edelstahl 32X600mm SB Stangenscharnier •Edelstahl •Mit Nirostastift •Stärke 0,7 mm Inhalt: In SB-Verpackung, mit Schrauben. - Breite: 32, - Länge: 600 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,14 kg | Länge: | 600 | Breite: | 32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scharnierband, Scharniertür, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,34* | € 3,63* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 5,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,04* | € 5,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,24* | € 6,26* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,95* | € 8,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|