Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenscharnier Edelstahl 32x900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenscharnier Edelstahl 32x900 mm
Stangenscharnier Edelstahl 32x900 mm
Artikel-Nr.:
     400-1537210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784390163
EAN/GTIN:
     4317784390163
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
stangenscharnier 32x900

Stangenscharnier Edelstahl 32x900 mm


Stangenscharnier

•Edelstahl
•Mit Nirostastift
•Stärke 0,7 mm

Inhalt: In SB-Verpackung, mit Schrauben.
- Breite: 32, - Länge: 900





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,22 kg
Länge:
900
Breite:
32
Weitere Suchbegriffe: klavierband, stangenscharnier h 1200 x b 32 mm, Scharnierband, Scharniertür, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
1
€ 8,50*
ab € 3,41*
€ 5,10*
1 Tag
170
10
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 8,30*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 6,114*
€ 8,604*
1 Tag
170
1
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 8,70*
Lager 400
171
1
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.