| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1537108 Herst.-Nr.: 4023149793868 EAN/GTIN: 4023149793868 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplattenverbinder 100 mm lang 5 Clip Arbeitsplattenverbinder •AVB 5 Clips •Für 35 mm Bohrungen oder 15 mm Fräsungen •Die vormontierten Kunststoff-Clipse ermöglichen ein genaues, einfaches Einsetzen in die Bohrung •Beide Hände bleiben frei zum Verspannen - Länge: 100 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,057 kg | Länge: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,4464* | € 0,6164* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4555* | € 0,6485* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,6788* | € 0,8988* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,47* | € 0,95* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,93* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|