Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalbodenträger Titan 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalbodenträger Titan 1
Regalbodenträger Titan 1
Artikel-Nr.:
     400-1537087
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     4023149797132
EAN/GTIN:
     4023149797132
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Küchen-Systemtechnik

Regalbodenträger Titan 1


Regalbodenträger Titan 1

•Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
•Trägerbolzen SW 10 mm
•Höhenverstellung: ± 4 mm
•Seitenverstellung: ± 4 mm
•Mindestbodenstärke: 24 mm






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,107 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenträger schrankbeschlag hettich, bodenträger schrankbeschlag, Bodenträgersicherung, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
151
100
Frei Haus
ab € 2,1258*
€ 2,6358*
1 Tag
151
100
Frei Haus
ab € 2,1259*
€ 2,6359*
2 Tage
47
20
€ 4,95*
ab € 2,1141*
€ 3,059*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,1096*
€ 3,4596*
Lager 400
153
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.