Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturaweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Naturaweiß
Naturaweiß
Artikel-Nr.:
     400-1535695
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     559463
EAN/GTIN:
     4001244709304
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Naturaweiß


Eine Innenfarbe zum Rundum-Wohlfühlen: Durch die patentierte Rezeptur ist NaturaWeiß eine lösemittel-, weichmacher- und schadstofffreie weiße Wandfarbe und daher perfekt für Allergiker geeignet, aber auch für den Anstrich von Kinderzimmer oder Schlafzimmer. Die atmungsaktive weiße Innenfarbe überzeugt dabei durch ihre sehr gute Deckkraft. Sie lässt sich leicht und tropffrei streichen.
- Gewicht: 7,639 kg
5l
Menge 5L



Weitere Informationen:
Gewicht:
7,639 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.