Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1534648 Herst.-Nr.: 1002104 EAN/GTIN: 6411501121905 |
| |
|
| | |
| Bypass-Getriebeastschere 45 cm Hakenförmige Gegenklinge Mit der PowerGear™ II Bypass-Getriebeastschere macht die Gartenarbeit richtig Spaß, denn mit dem leichten Gewicht von nur 490 g und der hohen Schneidleistung geht die Arbeit schnell und leicht von der Hand. Mit der 45 cm langen Astschere können Sie bis zu 38 mm starke Äste mühelos zertrennen, deshalb ist die Baumschere ideal für frische Äste, Hecken und Büsche geeignet. Mit der EaseCut™-Technologie wird die Schneidkraft um das dreifache erhöht und mit dem Getriebemechanismus, welcher im richtigen Zeitpunkt einsetzt sogar noch zusätzlich verstärkt. Die antihaftbeschichtetet obere Klinge gleitet durch den Ast durch während die untere Klinge in Hakenform den Ast sicher hält. Ihre Vorteile auf einem Blick: - sauberes Abtrennen durch Antihaftbeschichtung - hohe Schneidkraft durch EaseCut™-Technologie und Getriebemechanismus - leichtes Arbeiten durch geringes Gewicht • Bypass-Variante mit hakenförmiger Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste • Besonders gut geeignet zum Schneiden von frischem Grün, für Hecken und für Büsche • Langes, ermüdungsfreies Schneiden – selbst über Kopf – durch geringes Gewicht - Gewicht: 490 g, - Länge: 45 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 490 g | Länge: | 45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,86* | € 34,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,86* | € 34,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,42* | € 37,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 32,88* | € 43,36* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,68* | € 52,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|