Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Griff-Schraubendreher TX / TTX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-Griff-Schraubendreher TX / TTX
L-Griff-Schraubendreher TX / TTX
Artikel-Nr.:
     400-1526259
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     22454
EAN/GTIN:
     4006274224544
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX

L-Griff-Schraubendreher TX / TTX


L-Griff-Schraubendreher: Die robusten mit durchgehender Klinge. Sind hohe Drehmomente beim Anziehen und Lösen von Schrauben erforderlich, ist der L-Griff-Schraubendreher die Lösung. Der ergonomische, asymmetrische Griff erleichtert die Arbeit im Dauereinsatz. Das Zwei-Komponenten-Design mit griffsympatischer Weichkomponente verringert Druckstellen bei hohem Kraftaufwand. Er hat eine kurze Klinge mit Standard-TX und eine lange Klinge mit Bohrung-TTX. Deutliche Größenangabe auf Schaft (gelasert) und Griff.

Technische Daten:
- Lange Klinge mit Tamper-TX TTX
- Bei Schraubeneinsatz der kurzen Klinge dient der längere Schenkel als "Hebel" für extremes Drehmoment
- TX 30
- Schaftlänge: 160 mm
- Klingenlänge: 20 mm
- Grifflänge: 75 mm
- Gewicht: 0,088 kg, - Klingenlänge: 20 mm
1 L-Griff Schraubendreher (TX/TTX 30 x 160 mm)
Größe 30 x 160 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,088 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,56*
Lager 400
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,59*
1
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 9,03*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,89*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.