| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1526196 Herst.-Nr.: 22604 EAN/GTIN: 4006274226043 |
| |
|
| | |
| FLEX-DOT-Schraubendrehersatz 6-tlg. Der PROXXON FLEX-DOT-Schraubendrehersatz mit Schlitz- und PHILLIPS-Kreuzschlitz-Schraubendrehern ist eine Zusammenstellung, die in keiner Werkzeugkiste fehlen sollte. Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen "FLEX-DOT®" für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten im Dauereinsatz. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Fingermulden sorgen für zusätzlichen Grip beim Schnelldrehen. Erlaubt hohe Drehmomente und Andruckkräfte bei ausbalanciertem Design für horizontalen und vertikalen Ansatz. Die bearbeitete schwarze Spitze sorgt für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme und vermindert zugleich das Abrutschen des Werkzeuges. Durchgehend gehärtet und spannungsfrei geglüht mit einem ausgewogenen Verhältnis von Drehsteifigkeit und Zähigkeit. Technische Daten:- Öl- und säurebeständiger, nicht verklebender Spezialgummigriff - Klingen-Symbol und -Größe am Griffende - 4 Schlitz-Schraubendreher (3,0x100 mm, 4,0x100 mm, 5,5x125 mm und 6,5x150 mm) - 2 PHILLIPS-Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH 1x80 mm und PH 2x100 mm) - Gewicht: 0,5 kg 4 Schlitz-Schraubendreher (3,0x100 mm, 4,0x100 mm, 5,5x125 mm und 6,5x150 mm), 2 PHILLIPS-Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH 1x80 mm und PH 2x100 mm) Ausführung Schlitz / PHILLIPS Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,23* | € 21,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,20* | € 21,26* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 17,36* | € 24,34* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,73* | € 24,93* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 18,77* | € 27,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 17,73* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|