| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1525357 Herst.-Nr.: 4332163676201 EAN/GTIN: 4332163676201 |
| |
|
| | |
| Türpuffer Nr. 23, schwarz, 30x34mm Gummi-Türpuffer mit Metall-Öse - Höhe: 34, - Material: Gummi VE = 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,03 kg | Material: | Gummi | Höhe: | 34 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,72* | € 0,99* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,78* | € 1,00* | | | | | 15 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,79* | € 1,00* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,80* | € 1,03* | | | | Lager 400 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 49,22* | € 51,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.596,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|