| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1525194 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784368001 EAN/GTIN: 4317784368001 |
| |
|
| | |
| Verbotsschilder Privatgrundstück betreten auf eigene Gefahr Verbotsschild "Privatgrundstück Betreten auf eigene Gefahr" •Größe 400 x 250 mm •Gelb-schwarz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,037 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,29* | € 2,08* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,41* | € 2,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,31* | € 2,11* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,33* | € 2,14* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,01* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|