| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1521049 Herst.-Nr.: 6206010261 EAN/GTIN: 4317784349215 |
| | |
|
| | |
| EU Sekundenkleber 20g Sekundenkleber Eigenschaften: •Universeller Einsatz •Gegen kurzzeitige Einwirkung von Wasser beständig Einsatzbereiche: •Klebt Porzellan, Keramik, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Metall usw. Technische Daten: •Klebespalt 0,07 mm •Handfest zwischen 5 bis 15 Sekunden, abhängig vom Werkstoff, der verklebt wird •Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,03 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff, Sprühkleber, Klebstoffe, Klebstoff, Kleber, Wartungs-Produkt, Instandhaltungs-Produkt, QR4030077, E-Coll-Sekundenkleber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,20* | € 2,95* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 3,38* | € 4,45* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,41* | € 4,49* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,52* | € 4,67* | | | | Lager 400 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,94* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 0,247* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Flaschen | Mindestbestellmenge: 10 Flaschen ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|