Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 013P/U34NA F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 013P/U34NA F2
Fenstergriff 013P/U34NA F2
Artikel-Nr.:
     400-1520971
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789487527
EAN/GTIN:
     4012789487527
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff silber

Fenstergriff 013P/U34NA F2


Fenstergriff Serie London 013/U34

•HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
•Rastung: 90°
•Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
•Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
•Stift: HOPPE-Vollstift
•Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Material: Aluminium





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Olive, Fensterolive, Griff, Fenster, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,43*
4 Tage
91
1
€ 4,99*
ab € 3,00*
€ 4,62*
2 Tage
91
25
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,66*
4 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,77*
Lager 400
346
1
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 14,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
790609
ab € 2,85*
Ähnlich
Hoppe
8106619
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.