Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 013/U34KNAW F99 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff 013/U34KNAW F99 7 mm
Fenstergriff 013/U34KNAW F99 7 mm
Artikel-Nr.:
     400-1520969
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789262827
EAN/GTIN:
     4012789262827
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff

Fenstergriff 013/U34KNAW F99 7 mm


Fenstergriff Serie London 013/U34

•HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
•Rastung: 90°
•Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
•Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
•Stift: HOPPE-Vollstift
•Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Material: Aluminium





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Olive, Fensterolive, Griff, Fenster, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
1
€ 5,49*
ab € 3,68*
€ 5,43*
1 Tag
1157
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 9,05*
1 Tag
1157
1
€ 6,90*
ab € 6,66*
€ 9,55*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,93*
€ 9,92*
Lager 400
1157
1
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.