| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1520801 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784370561 EAN/GTIN: 4317784370561 |
| |
|
| | |
| U-Pfostenlasche feuerverzinkt 71 Import 1 Stück U-Pfostenlaschen, feuerverzinkt zum Aufschrauben oder Aufdübeln, je Seite 3 Löcher 10,5 mm Ø, Boden: 2 Löcher 10,5 mm Ø und 1 Loch 14 mm Ø, statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune. A: 71 mm B: 65 mm C: 157 mm S: 5 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,96* | € 4,43* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|