| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1520739 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816127216 EAN/GTIN: 4330816127216 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff Nr. 105 F 2 1/1 ohne Stift Fenstergriff Nr. 105 •Befestigungsabstand 43 mm ohne Stift Linke Abbildung, Ausführung 1/2 Rechte Abbildung, Ausführung 1/1 - Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,073 kg | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Olive, Fensterolive, Griff, Fenster, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,79* | € 6,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,62* | € 6,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,84* | € 7,08* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,03* | € 7,35* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,89* | € 9,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|