| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1520736 Herst.-Nr.: 4015471015701 EAN/GTIN: 4015471015701 |
| |
|
| | |
| Aufsatzbänder verzinkt Q1 80 mm rechts Türband Q 1 •Für stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung •Lappen auf Mitte •Mit Senklöchern zum Aufschrauben •Verzinkt 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Aufsatztürbänder, Möbelband, Möbelbänder, din 1 stahl, din 1, aufsatzband simonswerk, Band, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,91* | € 5,12* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 4,84* | € 6,32* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 34,63* | € 46,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 37,29* | € 48,10* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 52,22* | € 65,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,222* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|