| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1519567 Herst.-Nr.: 9002719006138 EAN/GTIN: 9002719006138 |
| |
|
| | |
| Torpedo Wasserwaage PTM5 Sola Torpedo-Wasserwaage PTM 5 •Kunststoff-Rechteckprofil •Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle •Mit 1 feststehender 45°-Vertikallibelle •Mit Magnetstreifen •Messgenauigkeit in Normallage ±1 mm/m * SB-verpackt. - Länge: 20 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,084 kg | Länge: | 20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,16* | € 10,32* | | | | | 27 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 7,47* | € 10,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,24* | € 11,69* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,35* | € 11,83* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,56* | € 16,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|