| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1519463 Herst.-Nr.: 4330816001295 EAN/GTIN: 4330816001295 |
| |
|
| | |
| Zimmertür-Drücker Nr. 160 F2 Zimmertür-Drücker Nr. 160 •Befestigung des Lochteiles durch Madenschraube - Material: Aluminium 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,25 kg | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu, Griff, Tür, Klinke, Drücker, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,55* | € 11,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 8,54* | € 12,10* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 75,39* | € 99,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 80,88* | € 103,38* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 110,75* | € 135,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 11,075* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|