| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518940 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816919873 EAN/GTIN: 4330816919873 |
| |
|
| | |
| Türdrücker F1 Zimmertür-Drücker U-Form •Befestigung des Lochteils mit Madenschraube - Material: Aluminium 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,33 kg | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türgriff alu, drückerlochteil, Griff, Tür, Klinke, Drücker, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,81* | € 13,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 10,86* | € 15,39* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 96,80* | € 124,73* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 101,75* | € 126,88* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 140,74* | € 170,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 14,074* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|