| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518738 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816834725 EAN/GTIN: 4330816834725 |
| |
|
| | |
| Pfostenträger verstellbar feuerverzinkt 71-131 Pfostenträger, U-Form, verstellbar •Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm •Mit seitlich aufgebogenen Führungsflächen Palettenmenge: 500 Stück. - Material: feuerverzinkt, - Verpackungsinhalt: 1 Stück 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,22 kg | Material: | feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, zum, Stützenfüsse, verstellbar, Stützenfuß, Stützenfuss, Pfostenanker, Einbetonieren, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,77* | € 5,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 3,78* | € 5,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 3,80* | € 5,61* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,54* | € 5,98* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,29* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|