| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1517839 Herst.-Nr.: 4034234097921 EAN/GTIN: 4034234097921 |
| | |
|
| | |
| Bindemittel Bisorb IIIR 1-3 20kg Öl- und Chemikalienbinder Bisorb, Typ III/R •Zur raschen Beseitigung von gefährlichen und umweltbelastenden Rückständen von Kraftstoffen, Ölen, Säuren, Laugen und anderen Chemikalien •Schnell •Sauber •Körnung: 1–3 mm •1 kg Bisorb bindet bis 1,5 Liter Wasser oder 1,1 Liter Öl - Farbe: terracotta Weitere Informationen: | | Farbe: | terracotta | Gewicht: | 20,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ölbindegranulat, Kehrspäne, Vielzweckbinder, Späne, Bindemittel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,21* | € 28,46* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,94* | € 29,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 21,95* | € 29,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,71* | € 29,83* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,68* | € 36,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Kilogramm (ab € 1,384* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|