| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1516694 Herst.-Nr.: 4016753072016 EAN/GTIN: 4016753072016 |
| |
|
| | |
| Türfeststeller 3837/73 weiß beschichtet Türfeststeller Nr. 3837 •Mit Zinkdruckguss-Gehäuse •Trittstange und Sperrplatte: Stahl, galvanisch verzinkt •Kunststoff-Tretknopf •Mit federndem Gummipuffer und Klemmplatte Nr. 3832 •Hub bis 60 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,613 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feststeller, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,40* | € 47,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,1408* | € 47,5008* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,29* | € 48,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,35* | € 48,65* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,95* | € 61,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|