Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürbänder Nr. 29 stahlblank 75mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Pendeltürbänder Nr. 29 stahlblank 75mm
Pendeltürbänder Nr. 29 stahlblank 75mm
Artikel-Nr.:
     400-1516357
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     4015912291206
EAN/GTIN:
     4015912291206
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband

Pendeltürbänder Nr. 29 stahlblank 75mm


Pendeltürband, blank

•Doppelseitig wirkend, mit Spiralfedern
•Links und rechts verwendbar
•Alle Drehgelenke wartungsfrei
•Stahl, blank






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,837 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendeltür, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 25,51*
€ 33,11*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 25,69*
€ 33,28*
1 Tag
7
1
€ 4,99*
ab € 26,36*
€ 34,06*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 26,58*
€ 34,44*
Lager 400
18
1
€ 4,95*
ab € 41,89*
€ 53,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,17*
€ 63,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,61*
€ 62,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,18*
€ 59,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,33*
€ 57,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,31*
€ 55,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,89*
€ 49,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 27,49*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 30,67*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 38,20*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,45*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 37,61*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 45,33*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 53,81*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 64,34*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 107,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.