| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1515484 Herst.-Nr.: 4016753078940 EAN/GTIN: 4016753078940 |
| |
|
| | |
| Türtreibriegel rechts/links silber eloxiert Vario Panik-Türtreibriegel Nr. 4220 VARIO •Kasten und Panik-Drehhebel aus Leichtmetallguss •Getriebe Stahl galvanisch verzinkt •Stangenbolzen 10 mm Ø •Hub 25 mm •Mit Führungsblechen 5853/13 •Din links und DIN rechts verwendbar •Für Stangen 13 mm Vierkant 4115 (nicht im E/D/E Lagersortiment) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,729 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: torriegel, Riegel, Türtreibriegel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,92* | € 114,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 90,95* | € 114,32* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,46* | € 114,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 89,95* | € 117,68* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,76* | € 145,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|