Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1515432 Herst.-Nr.: 4004338639709 EAN/GTIN: 4004338639709 |
| |
|
| | |
| Fahnenmast 42mm Stahlrohr, 6,15 m 1 Stück Fahnenmast, zusammensteckbar •Zylindrische Form •Für Fahnengrößen: Querformat H 1000 x B 1500 mm •Kartonmaße 1730 x 190 x 50 mm • Sehr stabil: erst ab Windstärke 6 (39–49 km/h) muss die Fahne aus Sicherheitsgründen eingeholt werden Inhalt: 4 Stahlrohre, Ø 42 mm, je 1,65 m lang, zinkphosphatiert und zusätzlich weiß kunstoffbeschichtet, inklusive Montageanleitung. Hissseil, Seilbeschläge und einer Bodenhülse zum Einbetonieren, ohne Fahne. Hinweis: Fahnen sind nicht im Lieferumfang enthalten, können aber separat bestellt werden. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mast, Flaggenmast, Mäste, Fahnenmäste, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 50,51* | € 67,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 69,246* | € 89,816* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,76* | € 97,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 77,84* | € 101,72* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 90,95* | € 117,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,09095* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|