Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast,zylindrische Form, weiß,z.Einbet.,H über Boden 5750 mm, Rohr Ø42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenmast,zylindrische Form, weiß,z.Einbet.,H über Boden 5750 mm, Rohr Ø42 mm
Fahnenmast,zylindrische Form, weiß,z.Einbet.,H über Boden 5750 mm, Rohr Ø42 mm
Artikel-Nr.:
     C709-639709
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     639709
EAN/GTIN:
     4004338639709
Suchbegriffe:
Fahnenmast
gah alberts fahnenmast
fahnenmast
Der Fahnenmast ist für eine max. Fahnengröße von 1,75m² ausgelegt.
Fahnenmast, zylindrische Form, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, weiß kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, Inhalt pro PE: 1 Set, Gesamthöhe: 6150 mm, Höhe über Boden: 5750 mm, Rohr-Ø: 42 mm, Materialstärke: 1,25 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
63970 9
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
9.570 kg
Gesamthöhe:
6150 mm
Höhe über Boden:
5750 mm
Inhaltseinheit pro PE:
Set
Inhaltswert pro PE:
1
Materialstärke:
1.25 mm
Rohr-Ø:
42 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,05052* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.