Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftbandumreifungsset 16mm mit Abrollwagen 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftbandumreifungsset 16mm mit Abrollwagen 1 Stück
Kraftbandumreifungsset 16mm mit Abrollwagen 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1514396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198170656
EAN/GTIN:
     4030198170656
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband

Kraftbandumreifungsset 16mm mit Abrollwagen 1 Stück


Polyesterband-Umreifungssystem, 16 mm, mit Abrollwagen

•Universelles Umreifungssystem für nahezu jeden Bedarf

Lieferung: Spanngerät, Abrollwagen mit Ablagekasten und 2 Aufnahmen für Ersatzrollen, Rolle Polyesterband, Klemmen und Einfädelstab.






Weitere Informationen:
Gewicht:
28,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, Umreifungs Set, Umreifungsset, banholzer & wenz abrollwagen 76 mm, abrollstativ für paketierung, abrollwagen fahrbar, Polyesterband-Umreifung, Komplett-System, mit, UmreifungsgerätPolyester-Kraftband, für, Umreifungsbänder, Verschlußhülse, Kraftbänder, Polyester-Kraftband, Umreifungsband, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Band, Abroller, Polyesterband, Kraftband, Polyester-Umreifungssysteme, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, Umreifungsgeräte, Verpackungs-Polyesterband, Verpackungsband, Spann-, und, Verschlussgeräte, Klemme, Polyester, Bänder, Polyester-Kraftbänder, Umreifungs-Set, Zubehör, Spanngerät-, Umreifung-Komplettsystem, Spanngerät, Verpackungs-Stahlband, Stahlband, Spannklemme, Umreifungsgerät, PES, Polyesterband-Umreifung Komplett-System, mit Abrollwagen, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 287,99*
€ 333,82*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 287,20*
€ 334,35*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 307,61*
€ 355,56*
11 Tage
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 369,46*
€ 419,83*
Lager 400
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 479,52*
€ 535,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,61*
€ 637,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,99*
€ 621,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,68*
€ 576,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,37*
€ 571,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,52*
€ 570,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,88*
Zubehör
k.A.
30501
ab € 32,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,14*
Zubehör
k.A.
4030198305225
ab € 47,85*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 31,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.