| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1513303 Herst.-Nr.: 4000925317036 EAN/GTIN: 4000925317036 |
| |
|
| | |
| Freund Astschere 10-30 TA Astschere 10-30 TA •Vorbeischneidende Astschere – leichte Ausführung durch Aluminium-Griffe •Kälteschutz-Handgriffe •Mit Anschlagdämpfer •5-fach einstellbare Teleskopgriffe •Schneidet bis 45 mm Durchmesser Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,32 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: teleskop astschere, Scheren, Amboss-Astschere, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Schere, Baumschere, Freund, Astscheren, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,60* | € 49,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,31* | € 50,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,94* | € 52,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,59* | € 53,63* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,98* | € 67,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|