Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freund Waldrodeschere 75 cm Nr. 1020579


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freund Waldrodeschere 75 cm Nr. 1020579
Freund Waldrodeschere 75 cm Nr. 1020579
Artikel-Nr.:
     400-1513267
Hersteller:
     Freund
Herst.-Nr.:
     4000925302537
EAN/GTIN:
     4000925302537
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere

Freund Waldrodeschere 75 cm Nr. 1020579


Waldrodeschere FREUND 12 A 1

•Schwere geschmiedete Durchforstungsschere
•Mit vorbeischneidender Klinge
•Schneidklinge im Rücken rundgeschliffen
•600 mm lange Holzgriffe
•Schneidet Äste bis 45 mm Durchmesser
- Länge: 750





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,95 kg
Länge:
750
Weitere Suchbegriffe: freund victoria astschere, astschere, astschere bypass, Amboss-Astschere, Amboss-Schere, Gartenwerkzeug, Schere, Baumschere, Gartenschere, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 64,94*
€ 80,35*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 65,74*
€ 80,37*
1 Tag
10
€ 5,50*
ab € 67,91*
€ 82,80*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 82,80*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 94,91*
€ 116,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1020590
ab € 46,27*
Sonstiges
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1020652
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.