| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1512620 Herst.-Nr.: 4011379222258 EAN/GTIN: 4011379222258 |
| |
|
| | |
| Deckel/Boden für Komposter, 80x 80mm, verzinkt Ergänzen Sie Ihren Steckmetall-Komposter mit einem passenden, zweiteiligen Deckel/Boden-Set. Verzinktes Material sorgt für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Der Steckmetall-Komposter muss separat bestellt werden. - Maße: 800 x 800mm, - Material: Stahl, verzinkt 2 Deckel-/Bodenteile Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,28 kg | Material: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streckmetall-Komposter, Kompost, Metall-Komposter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,68* | € 26,29* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,90* | € 31,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,81* | € 31,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,06* | € 31,71* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,28* | € 40,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|