| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1512328 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784013420 EAN/GTIN: 4317784013420 |
| |
|
| | |
| Geflecht 6-eck grün 13x1,0x1000 a 10 m Drahtgeflecht, 6-eckig, moosgrün •Kunststoffummantelt •RAL 6005 Moosgrün •Rollenlänge 10 m Abmessung: Maschenweite x Stärke x Höhe - Abmessung: 13 x 1,0 x 1000 mm 1 Rolle á 10m Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,88 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 14,07* | € 17,52* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 12,81* | € 18,08* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 12,08* | € 18,09* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 12,85* | € 18,13* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 17,15* | € 23,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,715* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|