| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1509627 Herst.-Nr.: FV9003.060.82.SB EAN/GTIN: 4016318302671 |
| |
|
| | |
| Beschwerung mit Endkappe für Flächenvorhangstoff Schiebevorhang Dieser Beschwerungsstab aus Metall dient in erster Linie dazu die einzelnen Stoffbahnen glatt zu ziehen und das unkontrollierte Schwingen zu verhindern. Dazu werden die Stoffbahnen in die Metallschiene geklemmt. Mit Hilfe von den universalen Endkappen wird ein schöner und sauberer Abschluss gebildet. Darüber hinaus eignet sich diese Beschwerung auch, wenn Sie Ihre Stoffbahnen selber kürzen möchten. Lieferumfang: Beschwerungsstab, Endkappen, Keder, Montageanleitung - Farbe: Aluminium, - Länge: 60, - Material: Aluminium Farbe Aluminium Länge 60 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Aluminium | Gewicht: | 107 | Material: | Aluminium | Länge: | 60 |
|
| | |
| | | |
| |